曜日別特売
90ブラウン ぱずるくん90(10枚/箱) 大一産業 75010620

※スロープ・コーナースロープ

90ブラウン ぱずるくん90(10枚/箱) 大一産業 75010620
90ブラウン ぱずるくん90(10枚/箱) 大一産業 75010620

ぱずるくん90(10枚/箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1箱(10枚)注文コード75010620品番90ブラウン
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

屋内用ジョイント式カーペットです。つないで置くだけ、両面テープや接着剤を使わないので床を傷めません。クッション性に優れ、保温・防音にも効果的です。製品本体が傷んだ場合も部分交換ができますので、経済的です。防炎対応品なので安心してご利用頂けます。ホルムアルデヒド対策品です。素足用ではさみやカッターで簡単に加工ができます。(注意)樹脂製品のため、温度変化、経年などの影響により多少の寸法変化が発生します。部屋全面に敷き込む際は、壁際に若干の隙間をとってください。

色
ブラウン
材質
表:ポリプロピレン(ニードルパンチ)、裏:発泡ポリエチレン
寸法(mm)
900×900×15
用途例
保育園・幼稚園・キッズルーム・介護施設など
質量(g/枚)
1300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする