曜日別特売
- エキスパート 灰 大一産業 75010681

※色見本

- エキスパート 灰 大一産業 75010681
- エキスパート 灰 大一産業 75010681
- エキスパート 灰 大一産業 75010681
- エキスパート 灰 大一産業 75010681
- エキスパート 灰 大一産業 75010681

エキスパート 灰

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75010681
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

水はけが抜群で、弾力性、清潔さを追求したシンプルなデザインのジョイント式スノコです防カビ剤入りの軟質塩ビ素材と通気性の良い構造で、カビ・湿気対策にも繋がります。屋内外を問わずご使用いただけます。素足でも安心して快適にご利用いただけます。施工はDIY感覚で、パズルのようにはめ込むだけ!初心者でも安心して施工ができます。ゴムハンマー等をお使い頂けましたら、よりスピーディーに施工が可能になります。メンテナンスも簡単です。汚れた部分もしくは破損部分のみの部分交換や、施工面積の拡張も簡単にできます。また、賃貸の場所で施工しても原状回復しやすいです。学校、病院、公共施設、工場さまより、長きにわたりご好評を頂いている製品です。

材質
軟質塩ビ(防カビ剤入り)
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
300×300
色
灰
質量(g/枚)
562
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~48までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
北海道地方数量1~48までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1~48までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする