曜日別特売
GE-845-30-M サマーメランジツナギ ミックスネイビー GRACE ENGINEER’S 75013228

サマーメランジツナギ ミックスネイビー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード75013228品番GE-845-30-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

メランジ調の生地が特徴な軽量生地の数量限定夏用モデル。

サイズ
M
身長(cm)
168-173
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
90-100
肩幅(cm)
48
仕様
【コイルファスナー】前立て、【マジックテープ】胸ポケット・ウエスト
色
ミックスネイビー
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
53
バスト(cm)
116
素材
ポリエステル65%・綿35%(目付量160g/m2・生地厚3)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75013246
2026-09-13
用途: 農業
農・林・水産業

初めて購入させていただきました。生地は乾きやすく、着心地も良いとのことで満足しています。また色違いなども購入してみたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする