セット

JE-1000C+JBP-1000A Jackery Solar Generator 1000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 75015380 JE-1000C+JBP-1000A Jackery Solar Generator 1000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 75015380 JE-1000C+JBP-1000A Jackery Solar Generator 1000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 75015380 JE-1000C+JBP-1000A Jackery Solar Generator 1000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 75015380 JE-1000C+JBP-1000A Jackery Solar Generator 1000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 75015380

Jackery Solar Generator 1000Plus 拡張バッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75015380 品番JE-1000C+JBP-1000A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥279,901
販売価格(税別)
254,455

1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができるポータブル電源と拡張用のバッテリーのセットです。
拡張バッテリーは合計3台まで接続可能で、容量を最大5058Whまで拡張できます。
定格出力2000W(瞬間最大4000W)と純正弦波出力により、スマホやPCはもちろん、電子レンジ・ドライヤー・電気ケトルなど多くの高出力家電にも対応します。
さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000サイクルの長寿命を実現。毎日使っても10年以上使用できる長寿命設計です。AC充電なら約1.7時間でフル充電が可能です。
また、EPS機能により停電発生時でも20ms以内に電源を自動切り替え、途切れない電力供給を実現します。アプリ連携にも対応し、遠隔での監視・操作も可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする