画像準備中

押しボタンSW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 照光色指定記号:R 定格使用電圧(V)AC200/220 注文コード75015511 品番ALFS2QM11DNR
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は照光色・定格使用電圧など13種類から選べます 他の種類を見る

高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)

接点構成1a-1b 照光種別LED 外観突形フルガード付 動作モメンタリ形 定格使用電圧(V)AC200/220 照光色指定記号:R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする