画像準備中

押しボタンSW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 照光色指定記号:S 定格使用電圧(V)AC200/220 注文コード75015678 品番APN1QMDNS
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は接点構成・照光色・定格使用電圧など11種類から選べます 他の種類を見る

フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

照光種別LED 外観丸形 受金BA9S 定格使用電圧(V)AC200/220 照光色指定記号:S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする