曜日別特売
33788-03 へリンボンフラップショルダー(縦型) 平野鞄 75016807

使用イメージ

33788-03 へリンボンフラップショルダー(縦型) 平野鞄 75016807
33788-03 へリンボンフラップショルダー(縦型) 平野鞄 75016807
33788-03 へリンボンフラップショルダー(縦型) 平野鞄 75016807
33788-03 へリンボンフラップショルダー(縦型) 平野鞄 75016807
33788-03 へリンボンフラップショルダー(縦型) 平野鞄 75016807
33788-03 へリンボンフラップショルダー(縦型) 平野鞄 75016807
33788-03 へリンボンフラップショルダー(縦型) 平野鞄 75016807
33788-03 へリンボンフラップショルダー(縦型) 平野鞄 75016807

へリンボンフラップショルダー(縦型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色コン
内容量1本注文コード75016807品番33788-03
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

高級感のある落ち着いたへリンボン生地が特徴のフラップショルダーバッグ
撥水加工で雨の日でも気にせず使えます
B5サイズ対応で、内外のポケットも多数
品質に定評のある兵庫県豊岡市で作られています

色
コン
仕様
正面フラップ:ファスナーポケット、片側面:オープンポケット、背面:オープンポケット、正面フラップ内側:オープンポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、ペン差し、底板
質量(g)
490
寸法(cm)
27×22×8
生地
【付属素材】合皮、【内装】綿、【本体】ポリエステルPVC
収納の目安
B5サイズ(25.7×18.2)が収納可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする