曜日別特売
33789-03 へリンボンショルダーバッグ(横型) 平野鞄 75016850

使用イメージ

33789-03 へリンボンショルダーバッグ(横型) 平野鞄 75016850
33789-03 へリンボンショルダーバッグ(横型) 平野鞄 75016850
33789-03 へリンボンショルダーバッグ(横型) 平野鞄 75016850
33789-03 へリンボンショルダーバッグ(横型) 平野鞄 75016850
33789-03 へリンボンショルダーバッグ(横型) 平野鞄 75016850
33789-03 へリンボンショルダーバッグ(横型) 平野鞄 75016850
33789-03 へリンボンショルダーバッグ(横型) 平野鞄 75016850
33789-03 へリンボンショルダーバッグ(横型) 平野鞄 75016850

へリンボンショルダーバッグ(横型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色コン
内容量1本注文コード75016850品番33789-03
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

高級感のある落ち着いたへリンボン生地が特徴の横型ショルダー
撥水加工で雨の日でも気にせず使えます
手提げ、肩掛けの2way仕様
2層タイプで、仕分け収納もできます
品質に定評のある兵庫県豊岡市で作られています

色
コン
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×3、ペン差し、天ハンドル、底板、着脱式ショルダーベルト
質量(g)
340
寸法(cm)
17×26×9
生地
【付属素材】合皮、【内装】綿、【本体】ポリエステルPVC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする