曜日別特売

ステンレス鋼製 ボール クラス600

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
寸法L(mm)165
材質(ボール)304SS
内容量1個注文コード75029748品番600UTB
参考基準価格(税別)¥224,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800
質量(kg)
3.9
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
105
寸法D1(mm)
130
材質(ボール)
304SS
仕様
ステンレス鋼 クラス600 フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボ ア形、圧力検査: API 598
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 600、管接続 : ASME B16.5 クラス 600、肉厚 : ASME B16.34 クラス 600
呼び径(inch)
1/2
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
口径(A)
15
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁棒)
304SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする