KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 ボール クラス600
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
241
165
190
216
241
材質(ボール)
304SS
304SS
316SS
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75029775
品番
600UTB
参考基準価格(税別)
¥478,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
質量(kg)
15
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
118
寸法D1(mm)
230
材質(ボール)
304SS
仕様
ステンレス鋼 クラス600 フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボ ア形、圧力検査: API 598
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 600、管接続 : ASME B16.5 クラス 600、肉厚 : ASME B16.34 クラス 600
呼び径(inch)
11/2
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
口径(A)
40
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁棒)
304SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材