- 仕様
- ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボア形, 三方二面シ-ト, Lポ-ト
- 質量(kg)
- 35
- 寸法L(mm)
- 260
- 寸法H(mm)
- 163
- 規格
- 管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
- 寸法L1(mm)
- 130
- 寸法D1(mm)
- 400
- 材質(ボール)
- A351 Gr.CF8M/SCS14A
- 呼び径(inch)
- 3
- 材質(フタ)
- A351 Gr.CF8M/SCS14A
- 口径(A)
- 80
- 材質(弁箱)
- A351 Gr.CF8M/SCS14A
- 材質(弁棒)
- 316SS