KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 3方ボール
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
330
330
165
210
220
250
260
120
140
160
180
200
240
材質(ボール)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
A351 Gr.CF8/SCS13A
A351 Gr.CF8M/SCS14A
寸法H(mm)
201
201
124
113
122
156
163
127
130
134
144
153
183
195
267
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75031936
品番
10UTB2LM
参考基準価格(税別)
¥692,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
質量(kg)
48
寸法L(mm)
330
寸法H(mm)
201
規格
管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
寸法L1(mm)
165
仕様
ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボア形, 三方二面シ-ト, Lポ-ト
寸法D1(mm)
460
材質(ボール)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
呼び径(inch)
4
材質(フタ)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
口径(A)
100
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(弁棒)
316SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材