ステンレス鋼製 3方ボール

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
寸法L(mm)140
材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A
寸法H(mm)130
内容量1個注文コード75031979品番10UTB4LAM
参考基準価格(税別)¥283,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800
質量(kg)
5.2
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
130
規格
管接続 : JIS B2220 10K,肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
寸法L1(mm)
70
仕様
ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボア形, 三方四面シート, Lポート
寸法D1(mm)
160
材質(ボール)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
呼び径(inch)
3/4
材質(フタ)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
口径(A)
20
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(弁棒)
316SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする