ユタカメイク
ユタカメイクの フレコンバック、モッコ
ユタカメイクの フレコンバック
ユタカメイクの フレコンバック丸型
耐候性フレコンバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
75034935
品番
W-602B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
約3年タイプとなっており長期使用可能です。
耐荷重(kg)
1000
材質
PP
用途
河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。
形状
丸型
色
ブラック
タイプ
排出口無
寸法(Φ×高さH)(mm)
1100×1100
RoHS指令(10物質対応)
対応