EARTH MAN
EARTH MANの 軸付研磨
EARTH MANの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドカッター&シャープナー5本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
75035048
品番
HRB-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ダイヤモンド先端加工
粒度
#180
刃径(Φmm)
カッター:20、カッター:26、シャープナー:16
軸径(Φmm)
2.35対応
用途
小物の切断や溝加工に/小物の切断に便利!精密加工・ホビーに/バリ取り・研磨等に
付属品
カッターΦ20mm×2、カッターΦ26mm×2、シャープナーΦ16mm×1
適合
電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト