HP-2.5 ハネPソケット KAKUI 75035057 HP-2.5 ハネPソケット KAKUI 75035057 HP-2.5 ハネPソケット KAKUI 75035057 HP-2.5 ハネPソケット KAKUI 75035057 HP-2.5 ハネPソケット KAKUI 75035057 HP-2.5 ハネPソケット KAKUI 75035057

ハネPソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75035057 品番HP-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「ハネセパ」と「Pコン」を差し替えなしで回すことができるので、作業時間の短縮ができるソケット。セパレーターの種類が変わるたびにソケットを付け替えることなく作業ができる。ハットセパ(ハネセパ2分5厘・十字穴)・Pコン(12mm・六角)どちらも使用可能。

用途型枠作業用(セパレーター施工用)。 摘要六角12mm・ハネセパ2.5分兼用 タイプハットセパ・Pコン兼用 軸の形状6.35六角軸 適合電動機インパクトドライバーまたはクラッチ付電動ドリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする