曜日別特売

小型電動アクチェータ付 青銅製 ロングネックボール 蒸気用

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
質量(kg)1.1
内容量1個注文コード75036075品番EA100TLEJ0J02
参考基準価格(税別)¥74,400販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
質量(kg)
1.1
呼び径(inch)
1
口径(A)
25
仕様
電動式 青銅 10K, ねじ込み形 ボール弁, ロングネック,レデューストボア形,蒸気用
規格
管接続:JIS B0203 (7)
最高許容圧力(MPa)
水、油、空気(80℃):1.0 / 飽和蒸気(150℃):0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする