KITZ(キッツ)
小型電動アクチェータ付 青銅製 ロングネックボール リレー内蔵
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボール)
C3531
呼び径(inch)
1
注文コード
75037037
品番
EAL100TLE
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
162
呼び径(inch)
1
口径(A)
25
仕様
リレー内蔵型、ロングネック、レデューストボア型
材質(ボール)
C3531
材質(フタ)
CAC406
材質(弁箱)
CAC406
材質(弁棒)
C6782(4)
駆動部サイズ
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材