小型電動アクチェータ付 青銅製 3方ボール リレー内蔵

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(inch)
1/4
注文コード
75037317
品番
EAL200TNE
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
質量(kg)
0.7
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
123.5
寸法L1(mm)
23
呼び径(inch)
1/4
仕様
リレー内蔵型、三方二面シート、Lポート、レデューストボア型
規格
管接続: JIS B0203
材質(ボール)
C3531
材質(フタ)
C3771、呼び径1/2以上
口径(A)
8
材質(弁箱)
CAC406
材質(弁棒)
C6782(6)
駆動部サイズ
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする