KITZ(キッツ)
小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール DC24V
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
78
78
83
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75038139
品番
ED24UTE
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.3
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
128.5
呼び径(inch)
11/4
口径(A)
32
仕様
レデューストボア型
材質(ボール)
316SS
材質(弁箱)
A351 Gr. CF8M/SCS14A
材質(弁棒)
316SS(2)
駆動部サイズ
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材