KITZ(キッツ)
小型電動アクチェータ付 ステンレス製ボール 白色パッキン DC12V
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
口径(A)
15
15
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75038166
品番
ED12UTGEJPF01
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び径(inch)
1/2
口径(A)
15
仕様
電動操作式 ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁, レデューストボア形
規格
管接続:JIS B0203
最高許容圧力(MPa)
水、油、空気(-29~100℃):1.0 (150℃)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材