KITZ(キッツ)
電動アクチェータ付 ステンレス製ボール クラス150
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボール)
304SS
仕様
静電防止機構付、フルボア形、ISO5211対応
注文コード
75040038
品番
EXH100150UTDZ
参考基準価格(税別)
¥336,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
412
材質(ボール)
304SS
呼び径(inch)
21/2
材質(フタ)
(A351 Gr. CF8 / SCS13A
仕様
静電防止機構付、フルボア形、ISO5211対応
口径(A)
65
材質(弁箱)
(A351 Gr. CF8 / SCS13A
材質(弁棒)
304SS
駆動部サイズ
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材