電動アクチェータ付 ステンレス製ボール DC12V

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
口径(A)10
内容量1個注文コード75041831品番EXH12D10UT
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
呼び径(inch)
3/8
口径(A)
10
仕様
KITZ 電動アクチェータ KELMO ステンレス鋼 10K ボール弁、 静電防止機構付き、フルボア形、ねじ込み形
質量(kg)
5.6
規格
管接続: JIS B0203、肉厚: ASME B16.34 クラス 150
材質(ボール)
304SS
材質(フタ)
A351 Gr. CF8 / SCS13A
材質(弁箱)
A351 Gr. CF8 / SCS13A
材質(弁棒)
304SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする