曜日別特売

電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXCN 比例制御

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し61日以内出荷とは
内容量1個口径(A)40駆動部サイズ2注文コード75043730品番EXCN20010DJU
参考基準価格(税別)¥503,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
質量(kg)7寸法L(mm)33寸法H(mm)309呼び径(inch)11/2口径(A)40駆動部サイズ2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする