曜日別特売

空圧式アクチェータ付ステンレス製 ボール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し10日以内出荷とは
この商品は材質・口径など94種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボール)
A351 Gr.CF8 / SCS13A
口径(A)
50
注文コード
75047476
品番
FA10UTDZ
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
口径(A)
50
仕様
空気圧操作式 ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁、静電防止機構付、フルボア形、ISO5211対応、複作動型
質量(kg)
18
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
306
規格
管接続: JIS B2220 10K、面間: ASME B16.10 クラス150、肉厚: ASME B16.34 クラス150
材質(ボール)
A351 Gr.CF8 / SCS13A
呼び径(inch)
2
材質(フタ)
A351 Gr.CF8 / SCS13A
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8 / SCS13A
材質(弁棒)
304SS
駆動部サイズ
FA-2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする