WORLD STAR
WORLD STARの 軍手
WORLD STARの すべり止め軍手
薄地ハイゲージ軽作業・ガーデニング軍手 6双組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(6双)
注文コード
75047499
品番
EXSAR4800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
網目の細かい10ゲージ手袋。
上質ポリエステル原料特防糸使用。
指にフィットし、園芸や軽作業に最適です。
サイズ
男性用
材質
ポリエステル100%
色
晒
ゲージ数
10
入数(双)
6
用途
園芸・軽作業
性別
男性用
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※繊維を痛めますので洗濯は液温40℃以下で使用し、乾燥機のご使用はおやめください。
※油や水が付くと滑り易くなりますので作業には十分注意してご使用ください。