GN500 ニトマイティニトリル背抜き手袋 WORLD STAR 75047657 GN500 ニトマイティニトリル背抜き手袋 WORLD STAR 75047657 GN500 ニトマイティニトリル背抜き手袋 WORLD STAR 75047657 GN500 ニトマイティニトリル背抜き手袋 WORLD STAR 75047657 GN500 ニトマイティニトリル背抜き手袋 WORLD STAR 75047657

ニトマイティニトリル背抜き手袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75047657 品番 GN500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ニトリルゴムを手の平にコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
突き刺しに強く、耐油性も抜群です。

サイズM 全長(cm)約22 中指長(cm)約7.5 手のひらまわり(cm)約17.8 材質ナイロン100% ネイビー/ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム 機能耐摩耗性、耐油性、耐突刺性 入数(双)1 用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
注意
※本品を使用して回転部分を伴う機械等での作業(ボール盤、面取り盤等)は避けてください。巻き込まれて手に障害を与える危険があります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品を使用して熱いものを持たないでください。手袋が溶けてやけどをする危険があります。
※この手袋は調理用には適しませんので、使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
機械系工場の作業

職場の工場で作業員が使用しています。
濡れている物を扱う際には、指から浸透せず手首からの水の侵入も防げて動かしやすいとのことで、2回目の購入です。
細かな作業には不向きですが、お値段も手ごろなので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする