MGRC-C 滑り止めテープ 丸型打ち抜き ラクテム 75047919 MGRC-C 滑り止めテープ 丸型打ち抜き ラクテム 75047919 MGRC-C 滑り止めテープ 丸型打ち抜き ラクテム 75047919

滑り止めテープ 丸型打ち抜き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3種類×2枚) 注文コード 75047919 品番 MGRC-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm〜Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。

砥粒CRスポンジ(C4305)/日東5000NS 使用場所屋内用 寸法D(mm)32,35,38 対応製品32mm/35mm/38mm各2枚 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼り付け前に施工面の汚れを取り脱脂処理を行ってからご使用下さい。
※貼り付け直後は剥がれやすい為、2〜3日経ってからのご使用を推奨しています。
※強力な両面テープの為、剥がすと跡が残ってしまう可能性がございます。跡が残っても差し支えない箇所にご使用下さい。
※壁紙、布壁など表面が剥がれやすい面には貼らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする