フォールディングステップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75048418 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

折りたたみできる踏み台。
高さ22cm型。
安心して乗れる、怖くない高さに設定。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。

天板高さ(m)0.22 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×40×330 質量(kg)0.95 最大使用荷重(kg)100 ブラック 材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー 段数1段 アズワン品番65-1962-10 収納寸法・幅(mm)340 収納寸法・奥行(mm)40 収納寸法・高さ(mm)330 使用時寸法(cm)34×26×22
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75048445
2023-11-01
用途:
届かない棚の物品を取るために使用。
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

包装も奇麗で、しっかりビニールクッションが入っていたので
割れの心配もなかったです。
品も丈夫で使いやすく色も可愛くて評判がよかったです。

対象商品:
75048418
2022-04-28
用途:
高所のものを取るとき
教育・研究機関

ぱっと開いて使いやすいです。耐久性は使い始めたところなのでわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする