スマートワゴンFit 45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75048655 品番F-2545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すき間を利用して、キッチン周りが片付く隙間ラック 4段。
調味料や小物の収納、缶詰め・ビン詰めなど食品のストック、ペットボトルの収納に。
食器棚や冷蔵庫、シンクの横のすき間に。
コロ付きで、出し入れ簡単。
工具不要の組立て式。

材質ポリプロピレン 幅(mm)125 グレー 高さ(mm)885 奥行(mm)450 棚段数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする