不動技研
不動技研の コンテナー
不動技研の ボックスコンテナ
不動技研の メッシュコンテナ
スタックカーゴ ワイド 浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75048673
品番
F2520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
積み重ねられるプラスチック収納かご。
便利なコロ付き。コロの向きは付け替え可能。
背の低いものが入れやすい浅型。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
374×492×177
色
ホワイト
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.4×49.2×17.7
コンテナ種類
メッシュ