曜日別特売
FAS10-CD-WH フリーアドレスデスクFAS10用引出し 2個セット Y2K 75049258

フリーアドレスデスクFAS10用引出し 2個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
WH
内容量1セット(2台)注文コード75049258品番FAS10-CD-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フリーアドレスデスク用オプションです。
書類や文房具などの収納に使える、便利な引き出しです。大きさはA3サイズ(横向き)、A4サイズは縦向きで横に2列で入ります。また、急な来客時などにデスク上の書類をサッと収納することもできます。

材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、前板:メラミン化粧繊維板(E2)、エッジ部:PVC樹脂幅(mm)576質量(kg)2.4WH高さ(mm)70奥行(mm)434引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×380×46RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※軒先渡し※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする