曜日別特売
NSQ2-1214-WH NSQフリーアドレスデスク パネル・引出し付き Y2K 75049626

 

NSQ2-1214-WH NSQフリーアドレスデスク パネル・引出し付き Y2K 75049626
NSQ2-1214-WH NSQフリーアドレスデスク パネル・引出し付き Y2K 75049626

NSQフリーアドレスデスク パネル・引出し付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)1200
ホワイト
内容量1台注文コード75049626品番NSQ2-1214-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ミーティングテーブル、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスク。
スペースを有効に活用でき、オフィス家具におすすめのデスクです。
引出し付きで、天板中央には大容量の配線用ボックスを配備。
対面の目線隠し、携帯置きにもなるデスクトップパネル付き。

ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1400×720質量(kg)54.4耐荷重(kg)50付属品引出し×4杯材質本体、デスクトップパネル:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、アジャスター:ABS樹脂幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)1400キャスターなし均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※軒先渡し※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする