空圧式アクチェータ付 PFAライニングバタフライ LJシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品は口径・呼び径など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
口径(A)
80
呼び径(inch)
3
注文コード
75050775
品番
FA10LJF
参考基準価格(税別)¥277,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
口径(A)
80
仕様
空気圧操作式 ダクタイル 10K ウェハー形 バタフライ弁、PFAライニング、複作動型
材質
バックアップラバー/FKM
質量(kg)
9.2
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
196
規格
管接続: ウェハー形(JIS 10K)、面間: JIS B2002
呼び径(inch)
3
材質(弁箱)
FCD450-10
材質(弁棒)
SUS420J20
駆動部サイズ
FA-2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする