KITZ(キッツ)
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ スプリングリターン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・仕様
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
ゴムシート/NBR
仕様
空気操作式 スプリングリターン型、ダクタイル10Kバタフライ弁
注文コード
75051001
品番
FAS10DJ
参考基準価格(税別)
¥98,200
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
口径(A)
50
仕様
空気操作式 スプリングリターン型、ダクタイル10Kバタフライ弁
材質
ゴムシート/NBR
質量(kg)
6.2
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
293
規格
面間: JIS B2032 系列番号46、管接続: ウエハー型 (JIS 5K, 10K)
呼び径(inch)
2
材質(弁箱)
FCD450-10
材質(弁棒)
403SS 又は SUS410
駆動部サイズ
FA-2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材