材質(座面)積層合板 + 再生ウレタンチップ +
ウレタン + PU布
材質(背)積層合板 + 再生ウレタンチップ +
ウレタン + PU布
色ブラウン座面高さ(mm)400本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×500×690本体質量(kg)26.8材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、シート内部:合板+再生チップウレタン+ソフトウレタン、シート:ポリウレタン樹脂布幅(mm)1800質量(kg)26.8高さ(mm)690奥行(mm)500キャスターなし背もたれあり肘掛なし人数3均等耐荷重(kg)240設置場所屋外使用不可座高(mm)400素材PU布RoHS指令(10物質対応)対応