外寸(幅×奥行×高さ)(mm)616×380×204
色グレー
タイプベタ目
用途工業部品の運搬・保管用。
適合短手両面カードホルダー(CH-10A)付き
質量(kg)1.62
材質(本体)ポリプロピレン
深さ(mm)ネスティング:94
内寸法(mm)530×321×173
フタなし
耐荷重N(kgf)最大:8590(870)、実用:1718(175)
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
落下衝撃(m)3
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-