折りたたみ脚立 木目調

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)2.34 注文コード75053458 品番PSHWT-8M
参考基準価格(税別)¥32,980 販売価格(税込) ¥36,168
販売価格(税別)
32,880
この商品は天板高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。
ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。

天板高さ(m)2.34 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)256×14×54 質量(kg)8 最大使用荷重(kg)約100 材質アルミ 用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 仕様掃除用品や工具類などを置いておける便利なトレー付き 高さ(mm)約25(1段目)、約46.5(2段目)、約68(3段目)、約89.5(4段目)、約111(5段目)、約132.5(6段目)、約154(7段目)、約174(8段目) タイプトレー付き 段数8段 幅(cm)1段目:13、2段目:13、3段目:13、4段目:13、5段目:13、6段目:25、7段目:13、8段目:25 設置寸法・奥行(mm)1510 設置寸法・幅(mm)540 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×14×256 最大使用高さ(m)1段目:約25、2段目:約46.5、3段目:約68、4段目:約89.5、5段目:約111、6段目:約132.5、7段目:約154、8段目:約174 設置寸法(cm)幅54×奥行151×高さ234 踏ざん踏面幅(cm)13(1段目)、13(2段目)、13(3段目)、13(4段目)、13(5段目)、13(6段目)、13(7段目)、25(8段目)
注意
※安定性のある屋内でのご使用をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75053449
2025-05-31
用途:
完成品が届くのですぐに使えて、軽くて快適です!
その他業種

大型の脚立ですが軽くて使い易く、安定感もあるため安心して使用できます。リビングのダウンライト交換作業や高所にある窓の拭き掃除に重宝しています。
作業用具を安全に手元に置けるトレー付きで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする