天板高さ(m)1.26
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)134.5×42×13.5
質量(kg)3.2
最大使用荷重(kg)約100
材質アルミ
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
高さ(mm)約25(1段目)、約46.5(2段目)、約66.5(3段目)
タイプトレーなし
段数3段
幅(cm)1段目:13、2段目:13、3段目:25
設置寸法・奥行(mm)730
設置寸法・幅(mm)420
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×13.5×134.5
最大使用高さ(m)1段目:約25、2段目:約46.5、3段目:約66.5
設置寸法(cm)幅42×奥行73×高さ126
踏ざん踏面幅(cm)13(1段目)・13(2段目)・25(3段目)