-86〜-40℃ 超低温フリーザー

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃車上渡し 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75054404 品番DW-86L490J
参考基準価格(税別)¥2,040,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。
世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。
±4℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。
厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。
ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。

電源周波数(Hz)50 質量(kg)295 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×900×1980 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×630×1310

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000
北海道地方数量1につき ¥280,000 / 税込 ¥308,000
九州地方数量1につき ¥210,000 / 税込 ¥231,000
沖縄地方数量1につき ¥705,000 / 税込 ¥775,500
離島数量1につき ¥705,000 / 税込 ¥775,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする