-60〜-30℃ フリーザー

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃車上渡し 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75054499 品番 DW-60W388
参考基準価格(税別)¥970,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なフリーザーです。
革新的な低温システムによる急速冷凍。
43dBの低騒音作動。
ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。

質量(kg)105 電源周波数(Hz)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1655×770×950 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1450×445×620

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥145,000 / 税込 ¥159,500
北海道地方数量1につき ¥240,000 / 税込 ¥264,000
九州地方数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000
沖縄地方数量1につき ¥595,000 / 税込 ¥654,500
離島数量1につき ¥595,000 / 税込 ¥654,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする