bitstrong
bitstrongの 防犯カメラ
bitstrongの 防犯カメラ周辺機器
bitstrongの レコーダー 防犯カメラ用
NVR 4K対応 防犯カメラ用録画機 ネットワーク レコーダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75054815
品番
DS-7604NI-K1/4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,868
販売価格(税別)
¥
79,880
バスケットに入れる
●防犯カメラの映像を録画する専用のレコーダーです。4台のカメラが接続可能です。
●ライブ映像が閲覧でき、分割表示で複数カメラの熱映像、一般可視光映像を閲覧することができます。
"
用途
●本製品は、4TBのHDDを内蔵しています。
●防犯カメラ単体では映像を記録できないため、本製品とセットでの購入をおすすめします。"
質量(kg)
1.5kg未満
容量
HDD容量:4TB
寸法
315×240×48mm
出力
ビデオ/オーディオ出力:HDMI/VGA
電力(W)
40W以下
入力
IPビデオ入力:4ch
アズワン品番
64-7815-09
ハードディスク
SATA(インターフェース1ポート)