SDXCカード UHS-I U1 Class10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75056739 品番SP128GBSDXAU1V10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SDUHS-1対応のデジタル一眼カメラやHDビデオカメラ、3Dカメラによる高画質映像や1080pFullHDビデオの録画および保存
転送速度:最大読込み85MB/秒(SDHC/SDXCUHS-1)
Class10のビデオ録画性能
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール

寸法(mm)24×32×2.1 容量128GB 質量(g)2.0 備考1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います 湿度範囲8%〜95%(結露なきこと) 動作温度0℃〜70℃ 保証期間永久保証 動作電圧2.7V〜3.6V 読込速度85MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする