シリコンパワー(Silicon Power)
シリコンパワー(Silicon Power)の 記録メディア・メモリー
シリコンパワー(Silicon Power)の マイクロSDカード
シリコンパワー(Silicon Power)の マイクロSDXC
microSDXCカード UHS-I U1 Class10 高耐久
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75056766
品番
SP064GBSTXBU1V1GSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
15.0×11.0×1.0
容量
64GB
質量(g)
0.6
湿度範囲
8%to95%
動作温度
0℃〜70℃
保証期間
1年
動作電圧
2.7V〜3.6V
挿抜耐久
1万回(最小)
保管温度(℃)
-40〜85
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1