画像準備中

microSDXCカード UHS-I U1 Class10 高耐久

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75056775 品番SP128GBSTXBU1V1GSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)15.0×11.0×1.0 容量128GB 質量(g)0.6 湿度範囲8%to95% 動作温度0℃〜70℃ 保証期間1年 動作電圧2.7V〜3.6V 挿抜耐久1万回(最小) 保管温度(℃)-40〜85 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする