ポータブルHDD A60 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量1TB 注文コード75057019 品番SP010TBPHDA60S3A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順W(輸送落下試験)自由落下試験に準拠
3-Meterfreefalltest.
IPX4の防水性能
SuperSpeedUSB3.2Gen1(USB3.0)インターフェース
ケ-ブルキャリーデザイン
内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム
LEDインジケータ
接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要)
無料ダウンロード可能なSPWidgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。

材質ラバー/プラスチック 寸法(mm)138.5×85.9×23.2 ブラック 容量1TB 質量(g)228.0-280.0(容量による) 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS10.5.x、Linux2.6.x 動作温度5℃-55℃ 保証期間3年保証 動作電圧DC5V(USB経由での電力供給) 保管温度(℃)-40〜70 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする