ポータブルHDD A30 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75057037 品番SP010TBPHDA30S3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB3.2Gen1インターフェースを使用した超高速データ転送(最大5Gbp/s)
3メートルの自由落下試験および3mの軍事基準の耐衝撃筐体(MIL-STD810GMethod516.6ProcedureIV)※製品は通常の使用環境にてテスト基準を満たしています。製品を故意に落としたり、損傷させたりしないでください。
内部のサスペンションシステムと外部のシリカゲルにより、ハードドライブを落下や衝突から安全に保護
便利なケーブル保有設計により、ケーブルの誤配置を防止し、ハンドル機能として簡単に携帯できる
表面の六角形パターンは、スクラッチキズがつきにくくします
LEDライトで、データ転送アクティビティと電源ステータスを表示
簡単な「プラグインアンドプレイ」により、外部アダプターが不要
7つの主要なバックアップおよびセキュリティ機能を提供する無料のSPWidgetソフトウェアをダウンロードできます

材質ラバー/プラスチック 寸法(mm)134.0×87.5×18.6 ブラック 容量1TB 質量(g)181.0-205.0(容量による) 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP64-Bit、MacOS10.5.x、Linux2.6.x 動作温度5℃-55℃ 保証期間3年保証 動作電圧DC5V 保管温度(℃)-40〜70 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする