USB3.2Gen1インターフェースを使用した超高速データ転送(最大5Gbp/s)
3メートルの自由落下試験および3mの軍事基準の耐衝撃筐体(MIL-STD810GMethod516.6ProcedureIV)※製品は通常の使用環境にてテスト基準を満たしています。製品を故意に落としたり、損傷させたりしないでください。
内部のサスペンションシステムと外部のシリカゲルにより、ハードドライブを落下や衝突から安全に保護
便利なケーブル保有設計により、ケーブルの誤配置を防止し、ハンドル機能として簡単に携帯できる
表面の六角形パターンは、スクラッチキズがつきにくくします
LEDライトで、データ転送アクティビティと電源ステータスを表示
簡単な「プラグインアンドプレイ」により、外部アダプターが不要
7つの主要なバックアップおよびセキュリティ機能を提供する無料のSPWidgetソフトウェアをダウンロードできます