KW1012フラ キーニ スタッキングユニットボックス キングジム 75057773

 

KW1012フラ キーニ スタッキングユニットボックス キングジム 75057773
KW1012フラ キーニ スタッキングユニットボックス キングジム 75057773
KW1012フラ キーニ スタッキングユニットボックス キングジム 75057773
KW1012フラ キーニ スタッキングユニットボックス キングジム 75057773
KW1012フラ キーニ スタッキングユニットボックス キングジム 75057773
KW1012フラ キーニ スタッキングユニットボックス キングジム 75057773
KW1012フラ キーニ スタッキングユニットボックス キングジム 75057773
KW1012フラ キーニ スタッキングユニットボックス キングジム 75057773
KW1012フラ キーニ スタッキングユニットボックス キングジム 75057773
KW1012フラ キーニ スタッキングユニットボックス キングジム 75057773
KW1012フラ キーニ スタッキングユニットボックス キングジム 75057773

キーニ スタッキングユニットボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ブラウン
内容量1個注文コード75057773品番KW1012フラ
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

底面を折り込むだけで簡単に組み立てられます。
衝撃や水に強い素材で毎日の使いやすさにこだわりました。
水に強い発泡PPを使用しているため濡れてもサッと拭き取るだけ。
洗面所などの湿気の多い場所でも安心して使用できます。
真ん中のスリット同士を合わせるだけの簡単組み立て。
さらに横穴にツメをひっかけることでボックスの歪みを防ぎます。
底面に段差があり、スタッキング時にぴったりとはまってズレません。
薄くたためて、隙間に収納できます。

材質発泡PPブラウンサイズS質量(g)約236外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×265×128折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×16×368
注意
※ボックスファイルはスタッキングできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする