キーニ スタッキングユニットボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM ナチュラル 注文コード75057807 品番KW1024ナチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

底面を折り込むだけで簡単に組み立てられます。
衝撃や水に強い素材で毎日の使いやすさにこだわりました。
水に強い発泡PPを使用しているため濡れてもサッと拭き取るだけ。
洗面所などの湿気の多い場所でも安心して使用できます。
真ん中のスリット同士を合わせるだけの簡単組み立て。
さらに横穴にツメをひっかけることでボックスの歪みを防ぎます。
底面に段差があり、スタッキング時にぴったりとはまってズレません。
薄くたためて、隙間に収納できます。

材質発泡PP ナチュラル サイズM 質量(g)約323 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×265×128 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×16×488
注意
※ボックスファイルはスタッキングできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする